Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor automatischem Anlauf, Kunststoff, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor automatischem Anlauf" [W018], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor automatischem Anlauf" [W018], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.04.074
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.074
EAN/GTIN:
     4061466062663
Suchbegriffe:
Quetschgefahr der Hand zwischen den...
Warnschild EN ISO 7010 W030
Warnschild EN ISO 7010 W018 Warnung...
Warnung vor automatischem Anlauf W0...
Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, ASR A1.3 / ISO 7010, W018, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor automatischem Anlauf
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w030, Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor automatischem Anlauf, W018, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,51*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 35,87*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 41,07*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.04.046
ab € 15,15*
Ähnlich
Marahrens
F170.04.047
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.