Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor ätzenden Stoffen, Kunststoff, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor ätzenden Stoffen" [W023], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor ätzenden Stoffen" [W023], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.04.211
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.211
EAN/GTIN:
     4061466062724
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, ASR A1.3 / ISO 7010, W023, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor ätzenden Stoffen, W023, ASR A1.3 / ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.