Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor herabfallenden Eiszapfen, Kunststoff, SL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen "Warnung vor herabfallenden Eiszapfen" [W039], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ISO 7010
Warnzeichen "Warnung vor herabfallenden Eiszapfen" [W039], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.04.376
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.376
EAN/GTIN:
     4061466062977
Suchbegriffe:
Quetschgefahr der Hand zwischen den...
Warnschild EN ISO 7010 W030
Warnschild EN ISO 7010 W039 Warnung...
Warnschild EN ISO 7010 W039 Warnung...
Warnschild Warnung vor herabfallenden Eiszapfen, ISO 7010, W039, dreieckig, mit abgerundeten Ecken, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Seitenlänge: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Seitenlänge:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Warnung vor herabfallenden Eiszapfen
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
dreieckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor Eisschlag W039 Warnschild, Warnung vor Eiszapfen W039 Warnschild, quetschgefahr der hand zwischen den werkzeugen einer presse w030 warns..., Warnzeichen, Warnschild, Warnung vor herabfallenden Eiszapfen, W039, ISO 7010, gelb / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.