Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehweg benutzen, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Gehweg benutzen" [M024], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Gebotszeichen "Gehweg benutzen" [M024], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.06.229
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.06.229
EAN/GTIN:
     4061466063554
Suchbegriffe:
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Gehweg benutzen, ASR A1.3 / ISO 7010, M024, rund, blau, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Gehweg benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Gehweg benutzen, 200 mm, M024, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.