| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-K160.06.261 Herst.-Nr.: K160.06.261 EAN/GTIN: 4061466063608 |
| |
|
| | |
| Gebotsschild Maske benutzen, ASR A1.3 / ISO 7010, M016, rund, blau, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 200 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Maske benutzen | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, Gebotsschild EN ISO 7010 M016 Maske benutzen, Maske benutzen M016 Gebotsschild, hinweisschild mundschutz tragen, Gebotszeichen, Gebotsschild, Maske benutzen, 200 mm, M016, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens |
| | |
| |