Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hände waschen, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Hände waschen" [M011], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Gebotszeichen "Hände waschen" [M011], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.06.330
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.06.330
EAN/GTIN:
     4061466063653
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Hände waschen
Hände waschen Hinweisschild
Corona Hinweisschild
Gebotsschild Hände waschen, ASR A1.3 / ISO 7010, M011, rund, blau, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Hände waschen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.