Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Notausgang freihalten, Kunststoff, 400 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Kombischild "Notausgang freihalten" [M001], Kunststoff (1 mm), 400 x 140 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Gebotszeichen Kombischild "Notausgang freihalten" [M001], Kunststoff (1 mm), 400 x 140 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.07.021
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.07.021
EAN/GTIN:
     4061466063769
Suchbegriffe:
Gebotszeichen
Gebotsschild
Kombischild
Notausgang freihalten
Gebotsschild Notausgang freihalten, ASR A1.3 / ISO 7010, M001, Kombischild, rechteckig, blau, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 400 mm, Höhe: 140 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang freihalten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.