Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Schutzhandschuhe tragen, Kunststoff, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Kombischild "Schutzhandschuhe tragen" [M009], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Gebotszeichen Kombischild "Schutzhandschuhe tragen" [M009], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.07.317
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.07.317
EAN/GTIN:
     4061466063837
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild Schutzhandschuhe tragen, ASR A1.3 / ISO 7010, M009, Kombischild, rechteckig, blau, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Schutzhandschuhe tragen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebotszeichen, Gebotsschild, Kombischild, Schutzhandschuhe tragen, 210 x 297 mm, M009, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 16,99*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.