| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-K160.08.018 Herst.-Nr.: K160.08.018 EAN/GTIN: 4061466063943 |
| |
|
| | |
| Das Schild "Zutritt für Unbefugte verboten" wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Einrichtung nur für autorisierte Personen zugänglich ist. Das kann aus verschiedenen Gründen wichtig sein, zum Beispiel um die Sicherheit oder Privatsphäre von Personen zu gewährleisten, um den Zugang zu Anlagen zu beschränken oder um die Einhaltung von Vorschriften oder Gesetzen sicherzustellen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 100 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Zutritt für Unbefugte verboten | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), hinweisschild kunststoff zutritt, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder kunststoff, unbefugten zutritt verboten, zutritt verboten, betreten verboten, verbotsschilder praxisbewährt, verbotszeichen asr a1.3, verbotszeichen, verbotsschild, hinweisschild, marahrens, marahrens hinweisschild, marahrens verbotsschild, verbotsschild asr a1.3 d-p006, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |