Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Kein Trinkwasser, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Kein Trinkwasser" [P005], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Kein Trinkwasser" [P005], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.08.216
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.216
EAN/GTIN:
     4061466064179
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Trinkwasser (Hinweisschild run...
Verbotsschild Kein Trinkwasser, ASR A1.3 / ISO 7010, P005, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Kein Trinkwasser
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Kein Trinkwasser Hinweisschild, Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein Trinkwasser, hinweisschild kein trinkwasser, allgemeine hinweisschilder, Verbotszeichen, Verbotsschild, Kein Trinkwasser, 200 mm, P005, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,60*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 40,58*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 42,88*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.