Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgemeine Betriebsverordnung…gefährlichen Stoffen…, Kunststoff, 500 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsaushang "Allgemeine Betriebsverordnung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen", Kunststoff (1 mm), 500 x 800 x 1 mm
Sicherheitsaushang "Allgemeine Betriebsverordnung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen", Kunststoff (1 mm), 500 x 800 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.10.029
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.10.029
EAN/GTIN:
     4061466064674
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Sicherheitsaushang Allgemeine Betriebsverordnung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen, rechteckig, Ecken spitz, mehrfarbig, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 500 mm, Höhe: 800 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Allgemeine Betriebsverordnung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Allgemeine Betriebsverordnung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen, 500 x 800 mm, mehrfarbig, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.