Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Umstellungshilfe, mehrfarbig, Kunststoff, 400 x 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsaushang "GHS Umstellungshilfe", Kunststoff (1 mm), 400 x 530 x 1 mm
Sicherheitsaushang "GHS Umstellungshilfe", Kunststoff (1 mm), 400 x 530 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.10.030
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.10.030
EAN/GTIN:
     4061466064681
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
GHS Umstellungshilfe
400 x 530 mm
mehrfarbig
GHS Umstellungshilfe, rechteckig, Ecken spitz, mehrfarbig, gefertigt aus Kunststoff, Marke: Marahrens, Länge: 400 mm, Höhe: 530 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
GHS Umstellungshilfe
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.