Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten, Kunststoff, 210 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen Kombischild "Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten" [W012], Kunststoff (1 mm), 210 x 240 mm, ASR A1.3
Warnzeichen Kombischild "Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten" [W012], Kunststoff (1 mm), 210 x 240 mm, ASR A1.3
Artikel-Nr.:
     5921-K160.12.014
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.12.014
EAN/GTIN:
     4061466064797
Suchbegriffe:
Elektrische Einrichtungen Zugang fr...
elektrische einrichtungen zugang fr...
Warnschild Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten, ASR A1.3, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 210 mm, Höhe: 240 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, Kombischild, Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten, 210 x 240 mm, W012, ASR A1.3, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,373*
€ 4,66*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 5,07*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.