Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt verboten, schwarz, Kunststoff, 350 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutritt verboten, schwarz, Kunststoff, 350 x 120 x 1 mm
Zutritt verboten, schwarz, Kunststoff, 350 x 120 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.18.039
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.18.039
EAN/GTIN:
     4061466065190
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Zutritt verboten (Hinweisschild run...
Hinweisschild Zutritt verboten, rechteckig, Ecken spitz, schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 350 mm, Höhe: 120 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Zutritt verboten
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Zutritt verboten (Hinweisschild), allgemeine hinweisschilder, Gewerbekennzeichen, Zutritt verboten, 350 x 120 mm, schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.