Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten, rot/schwarz, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutritt für Unbefugte verboten, rot / schwarz, Kunststoff, 200 x 1 mm
Zutritt für Unbefugte verboten, rot / schwarz, Kunststoff, 200 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.18.058
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.18.058
EAN/GTIN:
     4061466065213
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Hinweisschild Zutritt für Unbefugte verboten, rund, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Zutritt für Unbefugte verboten
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), allgemeine hinweisschilder, Gewerbekennzeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, 200 mm, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.