Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot für Fahrezuge aller Arten, rot/schwarz, Kunststoff, 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbot für Fahrezuge aller Arten, rot / schwarz, Kunststoff, 315 x 1 mm
Verbot für Fahrezuge aller Arten, rot / schwarz, Kunststoff, 315 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.18.060
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.18.060
EAN/GTIN:
     4061466065237
Suchbegriffe:
Gewerbekennzeichen
Verbot für Fahrezuge aller Arten
315 mm
rot / schwarz
Hinweisschild Verbot für Fahrezuge aller Arten, rund, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 315 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
315 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Verbot für Fahrezuge aller Arten
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.