| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-K160.18.084 Herst.-Nr.: K160.18.084 EAN/GTIN: 4061466065275 |
| |
|
| | |
| Hinweisschild Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!, D-W021/P003, rechteckig, Ecken spitz, mehrfarbig, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 400 mm, Höhe: 250 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Höhe: | 250 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden! | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!, 400 x 250 mm, W021 / P003, mehrfarbig, Marahrens |
| | |
| |