Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2m Abstand halten, rot/schwarz, Kunststoff, 420 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstand halten / STOPP, rot / schwarz, Kunststoff, 420 x 297 x 1 mm
Abstand halten / STOPP, rot / schwarz, Kunststoff, 420 x 297 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.18.152
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.18.152
EAN/GTIN:
     4061466098648
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten / STOPP, rechteckig, Ecken spitz, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 420 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Abstand halten / STOPP
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 13,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 18,70*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.