Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktmarkierer, gelb, Kunststoff, 320 x 320 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Punktmarkierer, Form: X, gelb, Kunststoff, 320 x 320 mm
Punktmarkierer, Form: X, gelb, Kunststoff, 320 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.22.015
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.22.015
EAN/GTIN:
     4061466065640
Punktmarkierer Form X, quadratisch, gelb, gefertigt aus Kunststoff, selbstklebend, Länge: 320 mm, Höhe: 320 mm, Stärke: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
0,3 mm
Symbol/Motiv:
X-Form
Material:
Kunststoff
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,88*
€ 39,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,02*
€ 38,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,46*
€ 36,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,56*
€ 35,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,81*
€ 34,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,51*
€ 27,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.