Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktmarkierer, weiß, Kunststoff, 320 x 210 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Punktmarkierer, weiß, Kunststoff, 320 x 210 mm
Punktmarkierer, weiß, Kunststoff, 320 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.22.019
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.22.019
EAN/GTIN:
     4061466065657
Punktmarkierer Form T, rechteckig, weiß, gefertigt aus Kunststoff, selbstklebend, Länge: 320 mm, Höhe: 210 mm, Stärke: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
0,3 mm
Symbol/Motiv:
T-Form
Material:
Kunststoff
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,28*
€ 30,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,17*
€ 29,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,64*
€ 28,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,75*
€ 27,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,20*
€ 26,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,03*
€ 21,46
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.