Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P - Nur für Kunden, blau, Kunststoff, 250 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P - Nur für Kunden, blau, Kunststoff, 250 x 400 x 1 mm
P - Nur für Kunden, blau, Kunststoff, 250 x 400 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.23.017
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.23.017
EAN/GTIN:
     4061466065787
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild P - Nur für Kunden, rechteckig, Ecken spitz, blau, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 250 mm, Höhe: 400 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
P - Nur für Kunden
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, Verkehrskennzeichen, Verkehrsschild, P - Nur für Kunden, 250 x 400 mm, blau, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 15,19*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.