Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild blanko für Wandmontage Kunststoff 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blankoschild für Wandmontage, Nasenschild Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm
Blankoschild für Wandmontage, Nasenschild Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.98.073
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.98.073
EAN/GTIN:
     4061466066760
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 200x200mm
nasenschilder
Blanko Nasenschilder für die Wandmontage sind vielseitige und anpassbare Schilder, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können. Sie eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Rettungs- und Brandschutzzeichen in Gebäuden. Durch ihre blanko Oberfläche bieten diese Schilder die Möglichkeit, Rettungs- und Brandschutzzeichen individuell zu gestalten und anzupassen. Sie können beispielsweise mit Piktogrammen, Text oder spezifischen Hinweisen beschriftet werden, um den Anforderungen und Vorschriften für Notfall- und Sicherheitsmaßnahmen gerecht zu werden. Die Wandmontage ermöglicht eine einfache und dauerhafte Befestigung der Nasenschilder an gut sichtbaren Stellen. Dadurch können Rettungs- und Brandschutzzeichen klar und deutlich angezeigt werden, um im Notfall schnell erkannt und verstanden zu werden. Mit blanko Nasenschildern für die Wandmontage haben Sie die Möglichkeit, die Rettungs- und Brandschutzkennzeichnung in Ihren Räumlichkeiten an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Sie bieten eine professionelle und effektive Lösung, um die Sicherheit und den Schutz von Personen und Eigentum zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: marahrens nasenschilder, Montagematerial, Nasenschild, 200 x 200 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.