| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-KF155.24.001 Herst.-Nr.: KF155.24.001 EAN/GTIN: 4061466066982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türkennzeichnung drücken/ziehen - doppelseitig, rund, rot / grün, gefertigt aus Kunststoff, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,3 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 100 mm | Tiefe: | 0,3 mm | Symbol/Motiv: | drücken/ziehen - doppelseitig | Material: | Kunststoff (0,3 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, drücken/ziehen - doppelseitig, 100 mm, rot / grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |