Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter [F002] Kunststoff 200 x 200 mm ISO 7010, 150 / 22 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen "Leiter" [F003], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, langnachleuchtend, 150 / 22 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Brandschutzzeichen "Leiter" [F003], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, langnachleuchtend, 150 / 22 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KI152.02.209
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KI152.02.209
EAN/GTIN:
     4061466104165
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
brandschutzschild iso 7010 feuerlei...
Das Brandschutzzeichen "Leiter" ist ein wichtiges Symbol, das auf Gefahrenstellen hinweist, an denen eine Leiter als Fluchtweg oder Zugangsweg für Rettungseinsätze genutzt werden kann. Es dient der Kennzeichnung von Leiteranlagen oder -geräten und trägt dazu bei, im Notfall eine schnelle Evakuierung oder Rettung zu ermöglichen. Die klare und gut sichtbare Kennzeichnung mit dem Brandschutzzeichen "Leiter" hilft dabei, im Notfall die Orientierung zu erleichtern und die Effizienz von Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen zu verbessern. Es ist wichtig, dass dieses Zeichen gut erkennbar ist und an den entsprechenden Stellen angebracht wird, um im Ernstfall schnell und sicher handeln zu können. Das Brandschutzzeichen "Leiter" ist ein unverzichtbares Element in der Brandschutzplanung und trägt maßgeblich zur Sicherheit von Personen bei, indem es eine schnelle Flucht- und Rettungsmöglichkeit aufzeigt.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Leiter
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Leiter, 200 x 200 mm, F003, ASR A1.3 / ISO 7010, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.