| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.00.317 Herst.-Nr.: KN150.00.317 EAN/GTIN: 4061466068320 |
| |
|
| | |
| Rettungsschild Öffnen durch Linksdrehung, ISO 7010, E018, quadratisch, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Öffnen durch Linksdrehung | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öffnung durch Rechtsdrehung E019 Fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Öffnen durch Linksdrehung, 150 x 150 mm, E018, ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5921 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 43,79* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5921 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5921 | | Versand: Lager 5921 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 115,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|