Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Erde, 12,5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Erde, 12,5 mm
Erde, 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     5921-R172.12.066
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KA370.01108
EAN/GTIN:
     4061466072006
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Erde, rund, gefertigt aus Folie, 500 Stück je Rolle, Durchmesser: 12,5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnschild, 125 mm, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,59*
€ 63,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,07*
€ 63,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,38*
€ 59,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,04*
€ 57,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,67*
€ 56,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,43*
€ 50,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.