Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Erde, 16 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Erde, 16 mm
Erde, 16 mm
Artikel-Nr.:
     5921-R172.12.067
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KA370.02108
EAN/GTIN:
     4061466072013
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Erde, rund, gefertigt aus Folie, 500 Stück je Rolle, Durchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,33*
€ 97,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,70*
€ 97,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,78*
€ 90,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,23*
€ 81,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.