Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explodierende Bombe "Achtung", 82 x 115 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Explodierende Bombe "Achtung", 82 x 115 mm
Explodierende Bombe "Achtung", 82 x 115 mm
Artikel-Nr.:
     5921-R172.15.082
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KA230.46304
EAN/GTIN:
     4061466072266
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichen
Explodierende Bombe - Achtung
82 x 115 mm
GHS 01
Explodierende Bombe "Achtung", GHS 01, rechteckig, gefertigt aus Folie, 500 Stück je Rolle, Länge: 82 mm, Höhe: 115 mm
Weitere Informationen:
Länge:
82 mm
Höhe:
115 mm
Symbol/Motiv:
Explodierende Bombe - Achtung
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,61*
€ 154,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 129,02*
€ 153,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,98*
€ 147,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,98*
€ 141,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 101,16*
€ 120,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.