| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-R172.15.215 Herst.-Nr.: KA230.28206 EAN/GTIN: 4061466073096 |
| |
|
| | |
| Das GHS 06-Schild ist ein Sicherheitssymbol, das gemäß dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) verwendet wird. Es kennzeichnet eine Substanz oder ein Gemisch als giftig, insbesondere wenn sie eingeatmet, verschluckt oder über die Haut aufgenommen wird. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die betreffende Substanz oder das Gemisch als akut toxisch eingestuft wurde und eine sofortige oder langfristige Gesundheitsgefahr darstellt. Weitere Informationen: | | Länge: | 74 mm | Höhe: | 74 mm | Symbol/Motiv: | Totenkopf | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ghs totenkopf, gefahrensymbol 06, ghs 06, gefahrstoffetikett totenkopf, gefahrstoffetikett ghs 06, warnschild, ghs 06 folie, aufkleber, gefahrstoffaufkleber, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild |
| | |
| |