| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5934-10012-200-E Herst.-Nr.: 10012-200-E EAN/GTIN: 4251844311067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutz- und Abdeckvlies 'COVER-TEX BASIC' Rolle 25x1m Artikeldetails: - Grammatur: 200g/qm
- Oberseite aus textilen Recyclingfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PE-Folie
- thermofixiert
- Schützt den Boden vor Schäden, Farbe, Schmutz und Staub
- Kein Durchdringen von Flüssigkeiten
- Saugstark und robust
* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 m | Breite: | 1 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |