Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckvlies COVER-TEX 50x1m "ECO" 180 g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Cover
Cover
Rolle
Etikett
Artikel-Nr.:
     5934-10015-180-E
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     10015-180-E
EAN/GTIN:
     4251844311036
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Schutz- und Abdeckvlies 'COVER-TEX ECO', Rolle 50x1m

Artikeldetails:

  • Grammatur: 180g/qm
  • Oberseite aus textilen Recyclingfasern
  • Unterseite mit rutschhemmender PE-Folie
  • thermofixiert
  • Schützt den Boden vor Schäden, Farbe, Schmutz und Staub
  • Kein Durchdringen von Flüssigkeiten
  • Saugstark und robust

* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: malerabdeckvlies 50m, abdeckvlies, Malerabdeckung, Malervlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,44*
€ 38,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,39*
€ 37,35
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.