Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckvlies COVER-TEX 50x1m "BASIC" 200g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Cover
Cover
Rolle
Etikett
Artikel-Nr.:
     5934-10015-200-E
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     10015-200-E
EAN/GTIN:
     4251844311074
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Schutz- und Abdeckvlies 'COVER-TEX BASIC' Rolle 50x1m

Artikeldetails:

  • Grammatur: 200g/qm
  • Oberseite aus textilen Recyclingfasern
  • Unterseite mit rutschhemmender PE-Folie
  • thermofixiert
  • Schützt den Boden vor Schäden, Farbe, Schmutz und Staub
  • Kein Durchdringen von Flüssigkeiten
  • Saugstark und robust

* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies breite 1 m x länge 50 m, abdeckvlies, abdeckvlies 50m, Malerabdeckung, Malervlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,24*
€ 43,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.