Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipservlies GIPS-TEX 50x1m 300g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Cover
Cover
Rolle
Artikel-Nr.:
     5934-10515-300-E
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     10515-300-E
EAN/GTIN:
     4251844311258
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Gipservlies 'GIPS-TEX' Rolle 50x1m

Artikeldetails:

  • Grammatur: 300g/qm
  • Oberseite aus textilen Recyclingfasern
  • atmungsaktiv: Flüssigkeiten können durchdringen
  • thermofixiert
  • Saugstark und robust

* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies breite 1 m x länge 50 m, abdeckvlies, abdeckvlies 50m, Malerabdeckung, Malervlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,97*
€ 52,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,07*
€ 45,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.