| |
|
| Artikel-Nr.: 5934-14013-400-E Herst.-Nr.: 14013-400-E EAN/GTIN: 4251844303086 |
| |
|
| | |
| Trittschalldämmung DÄMM-TEX 400g Artikeldetails: - Verleiht Ihrem Holzboden oder Laminat einen angenehmen und sonoren Klang
- Schnell und einfach verlegt
- Zusätzliches Abkleben nicht mehr notwendig
- Bestehend aus einem 3,0 mm dicken Filz-Vlies mit aufkaschierter dicker Polyäthylenfolie mit entsprechender Überlappungsmöglichkeit
- Flächengewicht ca. 400g/m²
- Farbe: dunkelbunt
- Vorgesehen für eine schwimmende Verlegung von Mehrschichtparkett- und Laminat-Fußböden.
* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Breite: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkettunterlage, Laminatunterlage, Parkett, Laminat, Boden, Trittschall, Dämm, Dämmung |
| | |
| |