Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtütenkarton MTK200 einseitig PE-beschichtet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Milchtütenkarton MTK200 einseitig PE-beschichtet
Milchtütenkarton MTK200 einseitig PE-beschichtet
Milchtütenkarton MTK200 einseitig PE-beschichtet
Milchtütenkarton MTK200 einseitig PE-beschichtet
Artikel-Nr.:
     5934-30075-200-E
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     30075-200-E
EAN/GTIN:
     4251844311357
Suchbegriffe:
Abdeckkarton
Milchtütenkarton

Milchtütenkarton MTK 200, PE-Karton braun/braun, NEUWARE, 1-seitig PE-beschichtet, Rolle ca. 58x1,3m, ca. 75m² je Rolle

Artikeldetails:

  • Grammatur: 200g/qm
  • feuchtigeitsbeständig
  • abkehr- und abwischbar
  • braun/braun unbedruckt
  • optimal für den Innenbereich

* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz

Weitere Informationen:
Länge:
58 m
Breite:
1,3 m
Weitere Suchbegriffe: Abdeckvlies, Bodenschutzvlies, Malerabdeckvlies, Malerabdeckung, Malervlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,05*
€ 59,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,79*
€ 58,06
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 46,16*
€ 54,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,44*
€ 52,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,42*
€ 51,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.