Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzpappe "COVER-BOARD 330" 20x1m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filzpappe "COVER-BOARD 330" 20x1m
Filzpappe "COVER-BOARD 330" 20x1m
Filzpappe "COVER-BOARD 330" 20x1m
Filzpappe "COVER-BOARD 330" 20x1m
Artikel-Nr.:
     5934-32020-330-E
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     32020-330-E
EAN/GTIN:
     4251844311456
Suchbegriffe:
Modellbau-Karton
Modellbau-Pappe
Modellbaukarton
Modellbaupappe

Filzpappe "COVER-BOARD 330" Rolle 20x1m ca. 330g

Artikeldetails:

  • Grammatur: 330g/qm
  • multifunktional
  • lange Standzeit möglich
  • hohe mechanische Schutzwirkung
  • kein fusseln, abkehrbar
  • einfache Entsorgung (Kartonagen)

* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz

Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: modellbau karton, Abdeckpappe, Pappe, Filzpappe, Filz, Boden, Schutz, Abdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,26*
€ 20,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.