Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzpappe "COVER-BOARD 470" 50x1m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filzpappe "COVER-BOARD 470" 50x1m
Filzpappe "COVER-BOARD 470" 50x1m
Filzpappe "COVER-BOARD 470" 50x1m
Filzpappe "COVER-BOARD 470" 50x1m
Artikel-Nr.:
     5934-32050-470-E
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     32050-470-E
EAN/GTIN:
     4251844311500
Suchbegriffe:
Modellbau-Karton
Modellbau-Pappe
Modellbaukarton
Modellbaupappe

Filzpappe "COVER-BOARD 470" Rolle 50x1m ca. 470g

Artikeldetails:

  • Grammatur: 470g/qm
  • multifunktional
  • lange Standzeit möglich
  • hohe mechanische Schutzwirkung
  • kein fusseln, abkehrbar
  • einfache Entsorgung (Kartonagen)

* alle Gewichtsangaben verstehen sich mit +/- 10% Toleranz

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: modellbau karton, Abdeckpappe, Pappe, Filzpappe, Filz, Boden, Schutz, Abdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,81*
€ 65,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 50,15*
€ 59,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.