| |
|
| Artikel-Nr.: 5934-40055-190 Herst.-Nr.: 40055-190 EAN/GTIN: 4251844322032 |
| |
|
| | |
| Feinkrepp-Klebeband Standard 19mm x 50m Artikeldetails: - leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft
- Hohes Haftvermögen
- Kleber: Naturkautschuk
- Farbe: creme
- Temperaturbeständigkeit: 80°C. für 30 min
- Feuchtigkeitsbeständig
- Schnell und ohne Werkzeuge abreißbar
- Anwendung auf glatten Untergründen im Innenbereich
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppklebeband 19 mm, abdeckband, Feinkrepp, abdeckband 50m, kip abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, 50 m, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm |
| | |
| |