Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband transparent Light 50mm x66m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packband transparent Light 50mm x66m
Packband transparent Light 50mm x66m
Artikel-Nr.:
     5934-42006-500
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     42006-500
EAN/GTIN:
     4251844322148
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Packband transparent Light 50mm x 66m

Artikeldetails:

  • zum Verpacken, Fixieren und Verschließen
  • Widerstandsfähig für Versand, Handhabung, Langstreckentransport und Lagerung
  • Farbe: transparent (hell)
  • Hohe Klebebkraft
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent, packband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, packen, kleben, rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.