Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masker mit Gewebeband 1500mm x 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Masker mit Gewebeband 1500mm x 20m
Masker mit Gewebeband 1500mm x 20m
Artikel-Nr.:
     5934-45120-150
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     45120-150
EAN/GTIN:
     4251844322100
Suchbegriffe:
Maler-Abdeckband
Schutzband
Tapeten-Abdeckband
Tapetenband

Abdeckmasker 1500mm x 20m mit blauem Gewebeband

Artikeldetails:

  • Ausgestattet mit einer reißfesten, zähelastischen Polyethylenfolie
  • Schmiegt sich durch statische Aufladung selbstständig dem Untergrund an
  • Mit hochwertigem und stabilem Gewebeband
  • Farbe: blau/transparent
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,55*
€ 8,98
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.