Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masker mit Gewebeband 1800mm x 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Masker mit Gewebeband 1800mm x 20m
Masker mit Gewebeband 1800mm x 20m
Artikel-Nr.:
     5934-45120-180
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     45120-180
EAN/GTIN:
     4251844322117
Suchbegriffe:
Maler-Abdeckband
Schutzband
Tapeten-Abdeckband
Tapetenband

Abdeckmasker 1800mm x 20m mit blauem Gewebeband

Artikeldetails:

  • Ausgestattet mit einer reißfesten, zähelastischen Polyethylenfolie
  • Schmiegt sich durch statische Aufladung selbstständig dem Untergrund an
  • Mit hochwertigem und stabilem Gewebeband
  • Farbe: blau/transparent
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.