| |
|
| Artikel-Nr.: 5941-40-22-5458 Herst.-Nr.: 1288-3843_B EAN/GTIN: 7311271485872 |
| |
|
| | |
| neuwertige Vorführware Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt 12 Monate Gewährleistung Was auch immer Sie vorhaben: mit seinem robusten Rahmen ist das Xperia Z3 Compact vor allen Belastungen des Alltags geschützt und hält allen Widrigkeiten stand. Ob gemütlich am Sandstrand oder bei einer wilden Wasserschlacht im Garten, staub- und wasserdicht nach IP65/681 ist das Xperia Z3 Compact der beste Begleiter für alle Momente, für jede Situation und für jedes Abenteuer, die das Leben zu bieten hat. - wasser- und staubdicht (IP65/68)
- 2 Tage Laufzeit mit 2600 mAh Akku
- 20,7 MP-Kamera mit Zeitlupenfunktion
- kompaktes Design mit 11,7 cm (4,6") HD-Display
Mobilfunkeigenschaften- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- A-GPS
- Musikplayer
- Videoplayer
- Taschenrechner
- NFC (Near Field Communication)
- UMTS/LTE Ready
- Smartphone
- Navigationssoftware
- E-Mail-Adresse speicherbar
- Fototelefonbuch
- Auflösung zweite Kamera 2,2 MPixel
- Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
Telefoneigenschaften- Anzeige Datum/Uhrzeit
- Anzeige Gesprächsdauer
- Kalenderfunktion
- Wecker
- Polyphone Klingeltöne
- Freisprechfunktion
Kamera- Auflösung: 20,7 MPixel
- Autofokus
- Fotoleuchte
- Gesichtserkennung
- HDR
- Selbstauslöser
Akku- Form: Spezial
- Kapazität: 2.600 mAh
- Gesprächszeit bis zu 14 h
- Standbyzeit bis zu 980 h
- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 16 h
- Standbyzeit (UMTS) bis zu 920 h
Anschlüsse Audio-Anschlüsse- Headsetanschluss: 2,5 mm Klinke
Betriebssystem- Betriebssystem: Android 4.4 (KitKat)
Prozessor- 2,5 GHz Taktfrequenz
- 4 Prozessorkerne
Datenübertragung- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- HSPA+
- LTE
Display- Displaytechnologie: TFT
- Beleuchtetes Display
- Touchscreen
- Farbdisplay
- Bilddiagonale: 11,7 cm
- 4,6 " Display
- 16.800.000 Farben
- Auflösung Breite: 720 Pixel
- Auflösung Höhe: 1.280 Pixel
Frequenzbänder- GSM-Dualband (900 / 1.800 MHz)
- GSM-Triband (900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
Messaging- SMS
- MMS
- E-Mail Funktionen
- Push E-Mail
Schnittstellen- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 4.0
- WLAN
- DLNA-fähig
- WiFi
Speicher- Arbeitsspeicher 2 GB
- Interner Speicher 16 GB
- Bis zu 16 GB Speicher intern maximal nutzbar
- Bis zu 128 GB Speichererweiterung maximal
Wiedergabeformate Audio- AAC
- AAC+
- AMR
- Midi
- MP3
- WMA
Wiedergabeformate Bild Wiedergabeformate Video Gehäusespezifikation- Schutzgrad IP65 (Staubdicht, Strahlwassergeschützt)
- Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
Grundeigenschaften- Farbe: Weiß
- Höhe: 127 mm
- Breite: 65 mm
- Tiefe: 8,6 mm
- Gewicht inkl. Akku: 129 g
- Einfache Bedienung: Ja
- Produkttyp: Smartphone
Lieferumfang- Mobiltelefon. Ladegerät, Micro-USB Kabel, Headset
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 314 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |