| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5941-40-32-8626 Herst.-Nr.: SM-T825NZKADBT_B EAN/GTIN: 8806088739212 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | neuwertige Vorführware Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt 12 Monate Gewährleistung Setzen Sie bei der Wahl eines Tablets auf die Premium-Lösung Samsung Galaxy Tab S3 LTE. Seine leistungsfähige Ausstattung ermöglicht Ihnen vielseitige Anwendungsoptionen: zu Hause, unterwegs und auch beim Business-Einsatz. Für viel Freude sorgen dabei neben dem edlen Design zahlreiche durchdachte Features. Dazu gehören z.B. das hochauflösende und farbenprächtige Display, der kräftige Sound von 4 Lautsprechern oder dezidierte Gaming-Anwendungen.
Auch ein liebevoll gestalteter Kindermodus ist zum Download verfügbar.
Ein Highlight ist der im Lieferumfang enthaltene Eingabestift S Pen, mit dem Sie komfortabel Schreiben, Zeichnen und Steuern können.
Durch die Verwendung einer optional erhältlichen Tastatur kann das Galaxy Tab S3 LTE sogar zu einem praktischen Arbeitsplatz für unterwegs werden.
Highlights:
- 24,6 cm (9,7 Zoll) Super AMOLED Mulittouch Display
- 13 Megapixel Hauptkamera mit Autofokus, 5 Megapixel Frontkamera
- 32 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 256 GB und 4 GB RAM
- LTE (Cat. 6) Unterstützung
- Vielseitiger Eingabestift S Pen mit umfangreichen Funktionen wie Screen Off-Memo
- Android 7.0 (Nougat) und TouchWiz-Benutzeroberfläche
- Schlankes Design aus Glas und Metall
- Stereo-Erlebnis mit 4 Lautsprechern optimiert durch AKG by Harman
- Schnellladefunktion und starker Akku für eine lange Nutzungsdauer
Mobilfunkeigenschaften- Integrierte Kamera: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- Auflösung zweite Kamera 5 MPixel
- Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 1
Betriebssystem- Betriebssystem: Android 7.0 (Nougat)
Display- Displaytechnologie: OLED
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Bilddiagonale: 24,58 cm
- 9,68 " Display
- 16.000.000 Farben
- Auflösung Breite: 1.536 Pixel
- Auflösung Höhe: 2.048 Pixel
Prozessor- Bezeichnung: MSM8996
- 2,15 GHz Taktfrequenz
- 8 Prozessorkerne
Speicher- Arbeitsspeicher 4 GB
- Interner Speicher 32 GB
- Bis zu 23,1 GB Speicher intern maximal nutzbar
- Bis zu 256 GB Speichererweiterung maximal
- Steckplatz für folgende Speicherkarten: 1
- Typ Micro SD Card Steckplatz
Kamera- Chip Typ: C-MOS
- Sensorgröße: 1/3" "
- Auflösung: 13 MPixel
- Autofokus
- Blitz
- 4K Videoaufnahme
- HDR
- Serienbildfunktion
- Panorama
- Auflösung Breite (Foto): 4.128 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 3.096 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
- Zoom: 8-fach
Datenübertragung- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- HSDPA
- HSUPA
- HSPA
- HSPA+
- DC-HSPA+
- LTE
Anschlüsse- USB Typ C
- USB-Standard 3.1
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Audio-Anschlüsse- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
- Lautsprecher: Ja
Frequenzbänder- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- LTE (700 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (1.900 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
Messaging- SMS
- MMS
- Instant Messaging
- E-Mail Funktionen
- Push E-Mail
Schnittstellen- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 4.2
- A2DP - Musikwiedergabe
- AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
- DI - Device Identification
- HFP - Freisprecheinrichtung
- HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
- HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
- HSP - Headset
- MAP - Nachrichtenaustausch
- OPP - Dateiübertragung
- PAN - Netzwerkverbindung
- PBAP - Telefonbuchübertragung
- WLAN
- WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
- WLAN Standard IEEE 802.11a
- WLAN Standard IEEE 802.11b
- WLAN Standard IEEE 802.11g
- WLAN Standard IEEE 802.11n
- WLAN Standard IEEE 802.11ac
- WiFi-Direct
- ANT+
Akku- Form: Spezial
- Kapazität: 6.000 mAh
- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 36 h
- 170 Minuten Akkuladezeit
- Wechselakku: Nein
Grundeigenschaften- Farbe: Schwarz
- Höhe: 237,3 mm
- Breite: 169 mm
- Tiefe: 6 mm
- Gewicht inkl. Akku: 434 g
- Produkttyp: Tablet
Technische Beschreibung- LTE (Cat. 6) Download bis 300 MBit/s, Upload bis 50 MBit/s
- GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
- RAM-Geschwindigkeit: 1800 MHz
- Arbeitsspeichertyp: LPDDR4
Displayfeatures- Super AMOLED
- Pixeldichte: 264 ppi
- Besonderheiten: HDR-Wiedergabe, Blaufilter
- Zoom: Multitouch
Prozessordetails- 2,15 GHz Quad-Core + 1,6 GHz Quad-Core
- 64 Bit
S Pen- Befehle: Notiz erstellen, Alle Notizen anzeigen, Smart Select, Screenshot-Notiz, Übersetzen, Überblicken, Vergrößern
- Screen Off-Memo
Weitere Funktionen- Energiesparmodus
- Smart Stay
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 829 g | Höhe: | 4.2 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Galaxy Tablet, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tablet, Samsung Tab, Samsung Tablet, Samsung Tablet Galaxy, Samsung Tablets, Tab Samsung, Tablet Samsung, Tablet, Tablet PC, TabletPC, android 9" samsung tablet, galaxy tab, galaxy tab s3, samsung, s, 3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |