| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5941-40-33-6048 Herst.-Nr.: 99HAMB059-00_B EAN/GTIN: 4718487705047 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | neuwertige Vorführware Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt 12 Monate Gewährleistung Squeez for the brilliant U! Das HTC U 11 setzt mit einer atemberaubenden 3D-Glasoberfläche, einer 12 Megapixel Kamera mit neuem UltraSpeed-Autofokus, dem reinsten Klang dank Active Noise Cancelling, und weiteren zukunftsweisenden Funktionen neue Standards. Mit einer einfachen Geste wird Dich das HTC U 11 bei allem unterstützen, was Du brauchst - ganz wie Du es willst. Highlights:- Ultra klares 13,97 cm (5,5 Zoll) QHD Display mit 3D Gorilla Glass 5
- 64 GB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 2 TB
- 12 Megapixel Hauptkamera, 16 Megapixel Frontkamera mit UltraPixel-Modus
- Leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor
- Android 7.1.1 Nougat
- Touch-sensitive Metallränder
- Active Noise Cancellation Headset zur aktiven Geräuschunterdrückung und 3.5 mm Adapter
- Dual-SIM Funktion
Mobilfunkeigenschaften- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- Dual-SIM
- NFC (Near Field Communication)
- Smartphone
- Modem
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- Auflösung zweite Kamera 16 MPixel
- Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
Kamera- Auflösung: 12 MPixel
- Autofokus
- Bildstabilisator
- Gesichtserkennung
- Serienbildfunktion
- RAW Dateiformat
- HDR
- LED-Blitz
- Panorama
- 4K Videoaufnahme
- Belichtungszeit: 32 Sekunden
- Blende: f/1.7
Akku- Form: Spezial
- Quick Charging : 3.0
- Kapazität: 3.000 mAh
- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 24,5 h
- Standbyzeit (UMTS) bis zu 14 d
Anschlüsse- USB Typ C
- USB-Standard 3.1
Audio-Anschlüsse- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
- Lautsprecher: Ja
Betriebssystem- Betriebssystem: Android 7.1 (Nougat)
Prozessor- Bezeichnung: Qualcomm Snapdragon 835
- 2,45 GHz Taktfrequenz
- 8 Prozessorkerne
Datenübertragung- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- HSDPA
- HSUPA
- HSPA
- HSPA+
- DC-HSPA+
- LTE
Display- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Bilddiagonale: 13,97 cm
- 5,5 " Display
Frequenzbänder- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- LTE (700 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
Messaging- SMS
- MMS
- Instant Messaging
- E-Mail Funktionen
- Push E-Mail
Schnittstellen- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 4.2
- WLAN
- WLAN Standard IEEE 802.11a
- WLAN Standard IEEE 802.11b
- WLAN Standard IEEE 802.11g
- WLAN Standard IEEE 802.11n
- WLAN Standard IEEE 802.11h
Speicher- Arbeitsspeicher 4 GB
- Interner Speicher 64 GB
- Bis zu 2 TB Speichererweiterung maximal
- Steckplatz für folgende Speicherkarten: 1
- Typ Micro SDXC Steckplatz
Gehäusespezifikation- Schutzgrad IP67 (Staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)
Grundeigenschaften- Farbe: Blau
- Höhe: 153,9 mm
- Breite: 75,9 mm
- Tiefe: 7,9 mm
- Gewicht inkl. Akku: 169 g
- Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung- Android 7.1.1 mit HTC Sense UI und Edge Sense
- GLONASS + Beidou
- HTC Connect
- Extremer Energiesparmodus
Frontkamera- 16 Megapixel mit UltraPixel-Modus
- BSI-Sensor
- HDR Boost
- f/2.0-Blende mit 28 mm Brennweite
- Full HD 1.080p-Videoaufnahme
- Modes Live Make-Up
- Auto HDR
- Auto Selfie
- Voice Selfie
- Live Selfie Panorama
- Vidoe Pic
Zusätzliche Displayinformationen- Kapazitive Navkeys
- Touch Fingerabdrucksensor/Home Button
Sound- HTC USonic mit Sonar-Gehörvermessung
- Active Noise Cancellation zur aktiven Geräuschunterdrückung
- HTC BoomSound Hi-Fi Edition
- Zwei-Wege-Lautsprechersystem
- HI-Resolution Audio
- 4 Mikrofone
- USB-C auf 3,5mm Analog-Adapter mit integriertem DAC
Sensoren- Edge Sense
- Umgebungslichtsensor
- Annäherungssensor
- Motion G-Sensor
- Kompass-Sensor
- Gyro-Sensor
- Magnetsensor
- Fingerabdrucksensor
- Sensor Hub für Activity Tracking
Lieferumfang- HTC U 11
- Noise Cancellation Headset
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 495 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, htc smartphones, smartphone, smartphones android, SmartphonesTablets102018, Active, Noise |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |