Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G965F Galaxy S9+ DS 64GB schwarz - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-35-9233
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G965FZKDDBT_B
EAN/GTIN:
     8801643143527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Die Kamera. Weiter gedacht.


Das Galaxy S9+ zeigt, wie überzeugend eine Smartphone-Kamera heute sein kann. Fast wie das menschliche Auge reagiert die lichtstarke Blende der Dual-Kamera auf unterschiedliche Situationen und ermöglicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen eindrucksvolle Ergebnisse. Dank der Superzeitlupe mit 960 Bildern pro Sekunde lassen sich spannende Momente auf spektakuläre Art erleben. Die HDR-Wiedergabe und Dolby Atmos Surround Sound-Technologie bieten ein aufregendes Multimediaerlebnis.
Sobald die Nacht einbricht, zeigt die 12 Megapixel-Dual-Kamera des Galaxy S9+ ihre wahre Stärke. Die F1.5-Blende gehört zu den aktuell lichtstärksten bei Samsung Smartphones und ermöglicht selbst unter anspruchsvollen
Lichtbedingungen detailreiche Aufnahmen mit kräftigen, lebendigen Farben.

Und wer sich von einer ganz neuen Seite präsentieren möchte, kann seinen persönlichen 3D-Avatar gestalten und ihn in vielen gängigen Messaging-Diensten und sozialen Netzwerken mit seinen Freunden teilen.


Zeitlose Eleganz und ein geschwungenes, fast rahmenloses
Design sind die hervorstechenden Merkmale des Galaxy S9+. Das großdimensionierte Infinity Display im 18,5:9-Format mit WQHD+-Auflösung und Super AMOLED-Technologie ist kontrastreich und hochauflösend. Der Bildschirm fügt sich so nahezu nahtlos in das Gehäuse ein, Übergänge sind praktisch nicht spürbar.

Highlights:
  • 15,8 cm (6,22 Zoll) dual edge Super AMOLED Display
  • Android 8.0
  • 64 GB Speicher, mit microSD-Karte auf bis zu 400 GB erweiterbar
  • 12 Megapixel Dual-Hauptkamera, 8 Megapixel Frontkamera
  • Super Slow-Motion-Videofunktion für spektakuläre Momente
  • Low Light-Funktion für lebendige und klare Bilder trotz wenig Licht
  • HDR-Wiedergabe und Dolby Atmos für ein atemberaubendes Multimediaerlebnis
  • Persönlichen 3D-Avatar gestalten, animieren und mit Freunden teilen
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • Radio: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • Dual-SIM
  • Musikplayer
  • Videoplayer
  • Sprachsteuerung
  • NFC (Near Field Communication)
  • Fingerabdrucksensor
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • SAR-Wert: 0,294 W/kg
  • Auflösung zweite Kamera 8 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Chip Typ: C-MOS
  • Sensorgröße: 1/2,55" "
  • Auflösung: 12 MPixel
  • Autofokus
  • Bildstabilisator
  • Blitz
  • Fotoleuchte
  • Selbstauslöser
  • Gesichtserkennung
  • RAW Dateiformat
  • JPEG Dateiformat
  • Manueller Weißabgleich
  • HDR
  • Sprach- und Videoaufnahme
  • Panorama
  • Geotagging
  • Dual-Kamera
  • Gestensteuerung
  • Auflösung Breite (Foto): 3.024 Pixel
  • Auflösung Höhe (Foto): 4.032 Pixel
  • Auflösung Breite (Video): 2.160 Pixel
  • Auflösung Höhe (Video): 3.840 Pixel
  • Blende: f/2.4
  • Zoom: 10-fach
Akku
  • Form: Spezial
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Induktives Laden: Ja
  • Quick Charging : Ja
  • Akku-Anzahl: 1
  • Kapazität: 3.500 mAh
  • Gesprächszeit (UMTS) bis zu 25 h
  • 100 Minuten Akkuladezeit
  • Wechselakku: Nein
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • USB-Standard 3.1
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
  • Lautsprecher: Ja
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 8.0 (Oreo)
Prozessor
  • Bezeichnung: Exynos 9810
  • 2,7 GHz Taktfrequenz
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • HSUPA
  • HSPA+
  • LTE
Display
  • Displaytechnologie: P-OLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Bilddiagonale: 15,8 cm
  • 6,22 " Display
  • 16.000.000 Farben
  • Auflösung Breite: 1.440 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.960 Pixel
  • 529 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • LTE (700 MHz)
  • LTE (800 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (1.500 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (1.900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (2.300 MHz)
  • LTE (2500 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
Messaging
  • SMS
  • MMS
  • Instant Messaging
  • E-Mail Funktionen
  • Push E-Mail
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.0
  • HSP - Headset
  • HFP - Freisprecheinrichtung
  • A2DP - Musikwiedergabe
  • AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
  • SAP - Freisprechen über SIM Access
  • PBAP - Telefonbuchübertragung
  • OPP - Dateiübertragung
  • DI - Device Identification
  • HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
  • PAN - Netzwerkverbindung
  • HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
  • MAP - Nachrichtenaustausch
  • WLAN
  • WiFi-Direct
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 6 GB
  • Interner Speicher 64 GB
  • Bis zu 400 GB Speichererweiterung maximal
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: ja
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Gehäusespezifikation
  • Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 158,1 mm
  • Breite: 73,8 mm
  • Tiefe: 8,5 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 163 g
  • Produkttyp: Smartphone
Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Höhe:
6 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
17.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.