Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 8X DS 64GB schwarz - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-39-3161
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     51092XWS_B
EAN/GTIN:
     6901443260829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Honor bringt mit diesem Modell ein weiteres Gerät in die beliebte X-Serie. Das 8X überzeugt mit seinem riesigen 16,5 cm (6,5 Zoll) FHD+ SuperScreen Display mit Notch-Design und einer 20 + 2 Megapixel Dual-Hauptkamera.


Der interne Speicher von 64 GB bietet ausreichend Platz für alle Daten. Dieser lässt sich bei Bedarf per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitern. Der schnelle Kirin 710 Octa-Core-Prozessor mit Unterstützung von 4 GB Arbeitsspeicher sorgen für die nötige Geschwindigkeit.


Highlights:

  • Rahmenloses FHD+ 19,5:9 SuperScreen-Display (16,5 cm/6,5 Zoll), 2340 x 1080 Pixel Auflösung & 16,7 Millionen Farben
  • Dual-Kamera mit 20 Megapixel + 2 Megapixel & 16 Megapixel Frontkamera, Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel (1080p)
  • Achtkern Kirin 710 Prozessor (bis zu 2,2 GHz) mit 4 GB RAM & 64 GB internem Speicher
  • Grafik-Turbo-Technologie für bis zu 60% effizientere Grafikverarbeitung & 30% weniger Stromverbrauch
  • 3-in-1 SIM-Kartenfach: Dual Nano-SIM & Speichererweiterung per microSD-Karte um bis zu 256 GB
  • Android 8.1 mit EMUI 8.2, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock & ausdauernder 3750 mAh Batterie
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • A-GPS
  • Dual-SIM
  • NFC (Near Field Communication)
  • Fingerabdrucksensor
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • SAR-Wert: 1,02 W/kg
  • Auflösung zweite Kamera 16 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Auflösung: 20 MPixel
  • Dual-Kamera
  • Autofokus
  • Blitz
  • HD Videoaufnahme
  • Auflösung Breite (Foto): 5.120 Pixel
  • Auflösung Höhe (Foto): 3.840 Pixel
  • Auflösung Breite (Video): 1.920 Pixel
  • Auflösung Höhe (Video): 1.080 Pixel
Akku
  • Form: Spezial
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Kapazität: 3.750 mAh
  • Gesprächszeit (UMTS) bis zu 21 h
Anschlüsse
  • micro-USB
  • USB-Standard OTG-Support
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
  • Lautsprecher: Ja
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 8.1 (Oreo)
Prozessor
  • Bezeichnung: Kirin 710
  • 2,2 GHz Taktfrequenz
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • UMTS
  • LTE
Display
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Notch
  • Seitenverhältnis: 19,5:9
  • Bilddiagonale: 16,5 cm
  • 6,5 " Display
  • 16.700.000 Farben
  • Auflösung Breite: 1.080 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.340 Pixel
  • 397 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Triband (900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (800 MHz)
Messaging
  • SMS
  • MMS
  • Instant Messaging
  • E-Mail Funktionen
  • Push E-Mail
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 4.2
  • WLAN
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 4 GB
  • Interner Speicher 64 GB
  • Bis zu 256 GB Speichererweiterung maximal
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: 3-in-1 Kartenfach
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 160,4 mm
  • Breite: 76,6 mm
  • Tiefe: 7,8 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 175 g
  • Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung
  • Grafik-Turbo-Technologie für bis zu 60% effizientere Grafikverarbeitung & 30% reduzierten Stromverbrauch
  • EMUI 8.2
  • Fotoauflösung Frontkamera: 4608 x 3456 Pixel
Sensoren
  • Näherungssensor
  • Umgebungslichtsensor
  • Digitaler Kompass
  • Gravitationssensor
  • Gyroskop
Lieferumfang
  • Honor 8X 64 GB
  • Ladeadapter
  • Datenkabel (Micro USB)
  • Kurzanleitung
  • Garantiekarte
  • Steckplatzwerkzeug
  • Schutzhülle (inklusive)
Weitere Informationen:
Gewicht:
426 g
Höhe:
6 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.