Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptel Ergophone 1300 - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptel Ergophone 1300 - *neuwertige Vorführware*
Artikel-Nr.:
     5941-40-39-3194
Hersteller:
     NeoGate by Tiptel
Herst.-Nr.:
     1081000_B
EAN/GTIN:
     4005579204619
Suchbegriffe:
Großtastentelefon
große
Tasten

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1214 g
Höhe:
9.1 cm
Länge:
25.2 cm
Breite:
26.8 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.