Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei P30 lite DS 128GB peacock blau - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-40-8032
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51095LDJ_B
EAN/GTIN:
     6901443290857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Mehr sehen, mehr erleben, mehr bewegen: mit dem brandneuen Huawei P30 lite Dewdrop-Display. Es besteht aus einem 15,62 cm (6,15 Zoll) FHD-Display. Großzügig und ästhetisch mutet es wie eine wunderschöne Leinwand an, die dein Leben in brillanten Farben widerspiegelt.


Dank der 4 GB Arbeitsspeicher und dem großen internen Speicher mit 128 GB bietet es mehr Platz für die Dinge, die du liebst. Genieße die Flexibilität, Inhalte und Dateien, die du täglich verwendest problemlos zu speichern.


Die verlustfreie Zoomtechnologie verbessert das 48 Megapixel Ultra-High-Definition-Objektiv, das in ein SuperZoom-Objektiv umgewandelt werden kann. Selbst aus der Ferne kannst du unglaublich detaillierte Fotos aufnehmen, die mit einer Aufnahme eines optischen 2x-Zoom-Objektivs vergleichbar sind.

Highlights:

  • Riesiges 15,62 cm (6,15 Zoll) LTPS-Display
  • Triple Kamera mit 48 + 8 + 2 Megapixel
  • 24 Megapixel Frontkamera mit LCD Korrektur
  • 128 GB Speicher und 4 GB RAM
  • Erweiterbarer Speicherplatz mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
  • Dual Nano-Sim
  • Android 9.0 (Pie)
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • Dual-SIM
  • Fingerabdrucksensor
  • NFC (Near Field Communication)
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Auflösung zweite Kamera 24 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Auflösung: 48 MPixel
  • Triple-Kamera
  • LED-Blitz
Akku
  • Form: Spezial
  • Akkutyp: LiPo
  • Kapazität: 3.340 mAh
  • Gesprächszeit bis zu 21 h
  • Standbyzeit bis zu 293 h
  • Wechselakku: Nein
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • USB-Standard OTG-Support
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Prozessor
  • 2,2 GHz Taktfrequenz
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • LTE
  • UMTS
  • GPRS
  • EDGE
  • DC-HSDPA
Display
  • Displaytechnologie: LTPS
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Notch
  • Bilddiagonale: 15,62 cm
  • 6,15 " Display
  • Auflösung Breite: 1.080 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.312 Pixel
  • 415 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (1.700 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (1.700 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (800 MHz)
Messaging
  • SMS
  • Instant Messaging
  • E-Mail Funktionen
  • Push E-Mail
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 4.2
  • WLAN
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 4 GB
  • Interner Speicher 128 GB
  • Bis zu 512 GB Speichererweiterung maximal
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Grundeigenschaften
  • Farbe: Blau
  • Höhe: 152,9 mm
  • Breite: 72,7 mm
  • Tiefe: 7,4 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 159 g
Technische Beschreibung
  • Hauptkamera: Triple Kamera mit 48 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8 Blende) + 8 MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 2 MP (Bokeh-Objektiv)
  • Blitz Frontkamera: LCD Korrektur (erreicht normale Helligkeit auch bei wenig Licht)
  • Blitz Hauptkamera: Farbtemperaturbestimmung einzeln und separates LED
  • Vollflächiges Dewdrop-Display
Prozessor Taktfrequenz
  • 4 x Cortex A73 2.2 GHz
  • 4 x Cortex A53 1.7 GHz
Sensoren
  • Fingerabdruck
  • Näherung
  • Umgebungslicht
  • Beschleunigung
  • Kompass
  • Gyroskop
  • Hall
Lieferumfang
  • Huawei P30 lite
  • Headset
  • Ladegerät
  • USB Kabel
  • SIM-Werkzeug
  • Schnellstartanleitung
  • Schutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Höhe:
6 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
16.8 cm
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.