| |
|
| Artikel-Nr.: 5941-40-41-8657 Herst.-Nr.: SM-N970FZKDDBT_B EAN/GTIN: 8806090026430 |
| | |
|
| | |
| neuwertige Vorführware Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt 12 Monate Gewährleistung Das Galaxy Note10 ist ein Smartphone mit richtig viel Power. Es ist das erste Galaxy Note, das es in zwei Größen gibt, auch im kompakten Format. Erleb ein hyperschnelles Smartphone, das deiner Kreativität kaum Grenzen setzt. Mit dem du arbeiten und gleichzeitig jede Menge Spaß haben kannst. Das dein Tempo mitgehen und so lange wie du durchhalten kann. Ob du das Galaxy Note10 zum Arbeiten, als Spielekonsole oder Videostudio nutzt: Der intelligente S Pen dient dir dabei als kreativer Taktstock, mit dem sich die wichtigsten Funktionen per Gesten steuern lassen.
So auch die Kamera, mit der du professionell anmutende Aufnahmen machen kannst. Mit seinen vielfältigen Möglichkeiten und einer beeindruckenden Performance macht dieses Powerphone die Straße zu deinem Schreibtisch, den Park zum Fotostudio und die Lobby zum Meetingraum. Damit du leben und arbeiten kannst, wann und wo immer du willst. Das Galaxy Note10.
Highlights:
- 15,94 cm (6,3 Zoll) dual edge Dynamic AMOLED Infinity-O Display
- 12 + 16 + 12 Megapixel Multi-Kamera und 10 Megapixel Frontkamera
- 256 GB interner Speicher und 8 GB RAM
- Android 9.0 (Pie) mit One UI 1.5
- Dual-SIM Funktion
- Fernsteuerung von Apps mit intuitiven S Pen-Gesten
- Viel Power für lange Tage mit intelligentem Akkumanagement
Mobilfunkeigenschaften- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- Dual-SIM
- Fingerabdrucksensor
- NFC (Near Field Communication)
- Smartphone
- Modem
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- Auflösung zweite Kamera 10 MPixel
- Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera- Auflösung: 16 MPixel
- Triple-Kamera
- Autofokus
- Auflösung Breite (Foto): 4.608 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 3.456 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 2.160 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 3.840 Pixel
- Zoom: 10-fach
Akku- Akkutyp: Li-Ion
- Induktives Laden: Ja
- Quick Charging : Ja
- Kapazität: 3.500 mAh
- 90 Minuten Akkuladezeit
- Wechselakku: Nein
Anschlüsse- USB Typ C
- USB-Standard 3.1
Betriebssystem- Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Prozessor- Bezeichnung: Exynos 9825
- 8 Prozessorkerne
Datenübertragung- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- HSUPA
- HSPA+
- LTE
Display- Displaytechnologie: AMOLED
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Always on Display
- Seitenverhältnis: 19:9
- Bilddiagonale: 15,94 cm
- 6,3 " Display
- 16.000.000 Farben
- Auflösung Breite: 1.080 Pixel
- Auflösung Höhe: 2.280 Pixel
- 401 ppi
Frequenzbänder- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (1.900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (700 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (2.300 MHz)
Messaging- SMS
- MMS
- E-Mail Funktionen
- Push E-Mail
Schnittstellen- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 5.0
- A2DP - Musikwiedergabe
- AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
- DI - Device Identification
- HFP - Freisprecheinrichtung
- HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
- HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
- HSP - Headset
- MAP - Nachrichtenaustausch
- OPP - Dateiübertragung
- PAN - Netzwerkverbindung
- PBAP - Telefonbuchübertragung
- WLAN
- WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
- WiFi-Direct
- ANT+
- WLAN Standard IEEE 802.11a
- WLAN Standard IEEE 802.11b
- WLAN Standard IEEE 802.11g
- WLAN Standard IEEE 802.11n
- WLAN Standard IEEE 802.11ac
- WLAN Standard IEEE 802.11ax
Speicher- Arbeitsspeicher 8 GB
- Interner Speicher 256 GB
- Bis zu 224,6 GB Speicher intern maximal nutzbar
Gehäusespezifikation- Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
Grundeigenschaften- Farbe: Schwarz
- Höhe: 151 mm
- Breite: 71,8 mm
- Tiefe: 7,9 mm
- Gewicht inkl. Akku: 168 g
- Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung- Gorilla Glass 6
- Voice over LTE/Voice over Wi-Fi
- Bixby
- Super Schnellladen (25 W)
- Induktives Schnellladen 2.0
- Dual Charging
- Wireless PowerShare
- Prozessortaktung 2,7 + 2,4 + 1,9 GHz
- WLAN-/USB-/Bluetooth-Tethering
Akkulaufzeit- Gesprächszeit 4G: bis zu 24 Stunden
- Internetnutzung 4G: bis zu 15 Stunden
- Musikwiedergabe (kabellos): bis zu 50 Stunden
- Videowiedergabe: bis zu 17 Stunden
Rückkamera- 12 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 12 Megapixel (Tele)
- Auflösung Foto: 4.032 x 3.024 (Weitwinkel, 4:3 Format), 4.608 x 3.456 (Ultra-Weitwinkel, 4:3 Format), 4.032 x 3.024 (Tele, 4:3 Format)
Optischer Zoom: bei 1-facher Vergrößerung (Weitwinkel), bei 0,5-facher Vergrößerung (UlWeitere Informationen: | | Gewicht: | 458 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 16.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Handy, Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, Tablet, Tablet PC, TabletPC, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, mobilfunkgerät, kein |
| | |
| |