| |
|
| Artikel-Nr.: 5941-40-42-2193 Herst.-Nr.: SM-A202FZODDBT_B EAN/GTIN: 8801643870492 |
| | |
|
| | |
| neuwertige Vorführware Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt 12 Monate Gewährleistung Genießen Sie Ihr mobiles Leben mit den abwechslungsreichen Möglichkeiten des Samsung Galaxy A20e. Es begleitet Sie durch Ihren Alltag und stellt Ihnen Funktionen und Ausstattungen für die moderne Mobilität zur Verfügung. Erleben Sie mit dem großen Infinity V-Display eine eindrucksvolle Darstellung von multimedialen Inhalten oder bleiben Sie über Nachrichten, Chats oder E-Mails einfach mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in Kontakt.
Über die integrierte Dual-Hauptkamera können Sie Ihre Erinnerungen als großartige Fotos und Videos festhalten und diese mit dem erweiterbaren Speicher zusätzlich zu Ihrer Lieblingsmusik, Apps und weiteren Daten aufbewahren.
Für ein langes Nutzungsvergnügen verfügt das Galaxy A20e über einen ausdauernden Akku, der zudem mit der Schnellladefunktion in kurzer Zeit wieder voll aufgeladen werden kann.
Highlights:
- Beeindruckendes Design mit 14,82 cm (5,8 Zoll) Infinity-V Display
- Besondere Motive mit der 13 + 5 Megapixel Dual-Hauptkamera in Szene setzen
- 8 Megapixel Frontkamera mit Selfie-Licht und Weitwinkel
- 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
- Fingerabdruckscanner für einfachen Schutz
- 2 SIM-Karten-Slots und microSD-Speichererweiterung für flexible Nutzung
- Android 9.0 (Pie) mit One UI 1.1
- Akku mit 3000 mAh und Schnellladefunktion (15 W)
Mobilfunkeigenschaften- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- NFC (Near Field Communication)
- Fingerabdrucksensor
- Dual-SIM
- Smartphone
- Modem
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- Auflösung zweite Kamera 8 MPixel
- Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera- Chip Typ: C-MOS
- Auflösung: 13 MPixel
- Dual-Kamera
- Autofokus
- Blitz
- HDR
- Geotagging
- Panorama
- Auflösung Breite (Foto): 4.128 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 3.096 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 1.920 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 1.080 Pixel
- Zoom: 4-fach
Akku- Form: Spezial
- Akkutyp: Li-Ion
- Quick Charging : Ja
- Kapazität: 3.000 mAh
- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 19 h
- 100 Minuten Akkuladezeit
- Wechselakku: Nein
Anschlüsse- USB Typ C
- USB-Standard 2.0
Audio-Anschlüsse- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
- Lautsprecher: Ja
Betriebssystem- Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Prozessor- Bezeichnung: Exynos 7884B
- 8 Prozessorkerne
Datenübertragung- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- HSUPA
- HSPA+
- LTE
Display- Displaytechnologie: TFT
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Notch
- Seitenverhältnis: 19,5:9
- Bilddiagonale: 14,82 cm
- 5,8 " Display
- 16.000.000 Farben
- Auflösung Breite: 720 Pixel
- Auflösung Höhe: 1.560 Pixel
- 294 ppi
Frequenzbänder- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (2.300 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
Messaging- SMS
- MMS
- Instant Messaging
- E-Mail Funktionen
- Push E-Mail
Schnittstellen- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 5.0
- A2DP - Musikwiedergabe
- AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
- HFP - Freisprecheinrichtung
- HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
- HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
- HSP - Headset
- MAP - Nachrichtenaustausch
- OPP - Dateiübertragung
- PAN - Netzwerkverbindung
- PBAP - Telefonbuchübertragung
- WLAN
- WiFi-Direct
- WLAN Standard IEEE 802.11b
- WLAN Standard IEEE 802.11g
- WLAN Standard IEEE 802.11n
Speicher- Arbeitsspeicher 3 GB
- Interner Speicher 32 GB
- Bis zu 21,5 GB Speicher intern maximal nutzbar
- Bis zu 512 GB Speichererweiterung maximal
- Steckplatz für folgende Speicherkarten: Ja
- Typ Micro SD Card Steckplatz
Outdoor / Sport / Freizeit- GPS-Kompass
- GLONASS
- Beidou
- Galileo
Grundeigenschaften- Farbe: coral
- Höhe: 147,4 mm
- Breite: 69,7 mm
- Tiefe: 8,4 mm
- Gewicht inkl. Akku: 141 g
- Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung- Gorilla Glass 3
- Voice over LTE
- Voice ober Wi-Fi
- WLAN-/USB-/Bluetooth-Tethering
- Prozessortaktung 1,6 GHz + 1,35 GHz
Akku-Laufzeit- Internetnutzung (3G) bis zu 13 h
- Internetnutzung (4G) bis zu 15 h
- Internetnutzung (WLAN) bis zu 15 h
- Musikwiedergabe bis zu 61 h
- Videowiedergabe bis zu 14 h
Dual-Kamera- 13 Megapixel (Weitwinkel), 5 Megapixel (Ultra-Weitwinkel)
- Sensorgröße 1/3.0" (Weitwinkel), 1/5.0" (Ultra-Weitwinkel)
- Blende F1.9 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel)
Lieferumfang SaWeitere Informationen: | | Gewicht: | 295 g | Höhe: | 4.7 cm | Länge: | 7.7 cm | Breite: | 15.5 cm | Farbe: | coral |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy handy 32 gb, smartphone, samsung galaxy smartphone, mobilfunkgerät, kein |
| | |
| |